先端径(Φmm)3.9
ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)1
表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ
付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(95cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書
質量(g)173(ケーブル部除く)
タイプベーシックタイプ
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40
センサーCMOSセンサー
対応MicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください)
連続使用時間(時間)約1.5(※環境などにより異なります。)
光源高輝度白色LED2灯 7段階調光機能付き
解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式
保証期間1年間
視野角60度
焦点距離(mm)30〜80
画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
フレームレート最大30fps