ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、ブレーキの片利き、パッドの片べりが起き大変危険です。
10パーセント引きの時にいつも利用させてもらっています。純正部品他購入できるのがありがたいです。
制研の部品でで有るだけで、何も言うことは無い。今後も、リピートし続けるであろう。
純正品と入れている物が同じで価格も三割以上安く良かったです。納期が純正品に比べて遅い
純正品の代替に。安くて重宝します。
コスパ良し。ただ付属グリスはもう少し多く入っていればなあ。
以前整備工場で購入しましたがまさかのサイズ違い急遽必要になり購入しました今のところ不具合なく使用してます個人的にはフレームナンバーから検索出来ればもっと買いやすいのかなあ
今回はじめて購入いたしました。純正品どうとうの品とゆうことですので購入いたしました。製品の品質現状維持で価格の低下または維持お願いいたします。
専用グリス付属で助かりました。