曜日別特売
RAF3515 シルバーベルト RAF3~ バンドー化学 35046015

シルバーベルト RAF3~

(105件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ベルト呼び長さ(inch)51.5
51.5
23.0
24.0
25.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.5
59.0
60.0
60.5
61.0
61.5
68.0
72.0
75.0
内容量1本注文コード35046015品番RAF3515
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。

ベルト呼び長さ(inch)
51.5
仕様
RAF(シルバー)
主な適合純正品番
113671-1790
ベルト形
3(A)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35045674
2026-10-28
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

きちんと設定規定のサイズのベルトですから、新車のようにきちんと取り付け完了しました。

対象商品 : 35045683
2026-04-30
用途: エアコンベルトの交換
運輸・通信業

安いですし、信頼がある製品で供給が安定して安心して使えます。

2025-10-18
用途: フォークリフトの修理

フォークリフトのオルタネーターに掛けるベルトを探していたら見つかりました。 モノタローさんで見つかり即注文しまして取り換えることができました。

2026-06-23
用途: クルマのメンテナンス

リピート購入ですが、切れたりすることも無く、純正同等品だと思います。
特に不満はありません。

2025-04-21
用途: 機械のファンベルトとして
その他業種

一般的によく知られているブランドで安価で大変満足しています。

2025-02-06
用途: 除雪機

除雪機に使用しています、プーリーの精度が悪く、よく切れますが消耗品としてコスパはいいです。

対象商品 : 35046094
2023-08-27
用途: コスト重視
高野工業 様

どのメーカーを選んでもおなじだと思い、コスト重視で選びました。

対象商品 : 35045656
2023-09-17
用途: 機械のメンテナンスの時
株式会社FIX 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

補修備品で使っていますが安くて良品です。時々伸びるものもあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする