※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35048966 品番ML4002T/00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。

ひょう量(g)4200 目量(g)0.01 計量皿寸法(mm)170×190 質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×290×84 幅(mm)184 奥行(mm)290 高さ(mm)84 精度繰返し性:7mg、直線性:6mg 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×190 アズワン品番2-3167-15 計量皿形状 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35048966 ML4002T/00 06139695 MR4002 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 1台 319,800 税込351,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする