MDP-90AB WAIST GEAR<腰袋> マーベル 電工ポケット 35051782

MDP-90AB WAIST GEAR<腰袋> マーベル 35051782 MDP-90AB WAIST GEAR<腰袋> マーベル 35051782

WAIST GEAR<腰袋>

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051782 品番MDP-90AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途
腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
ブルー 仕様電工ポケット 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
注意
※工具は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-11
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

このデザインと丈夫さ文句なしです。
型も崩れにくいしすごく気に入ってます

対象商品:
35051782
2017-01-19
用途:
電気
ゆうげんがいしゃ パルス電気館 様

四角い型がかたくて、変形しなくてよい。内ポケットがもう1個有るとなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35051782
2021-02-02
用途:
小型チェーンソーの収納
建設業・工事業

電工用なので仕方がないが腰袋の位置が高くて出し入れしにくい。
素材は良い。耐久性はまだ分からない。

対象商品:
35051791
2015-03-13
用途:
仕事用

D社の腰袋があまりにも雑(使用半年で縫い目のほつれ等)でリピートしたくありませんでした。
 マーベルの腰袋は今回が初めてですが価格ではD社とほぼ同等、自分は耐久性を求めますので期待してます。
後、小型の工具差しが1箇所追加でつけてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35051791
2015-12-10
用途:
点検

良い

対象商品:
35051816
2015-02-12
用途:
土木作業

使いやすくていいと思う。

対象商品:
35051791
2014-07-11
用途:
軽天工事
有限会社ジーエル福山 様

鉛筆、ペンをしっかりさせる部分が欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
35051782
2012-03-11
用途:
全天候の高所作業

汚れに強く埃等が付着しないのが良い。中に入れる仕切り板は必須アイテム。
雨水抜きの穴が無いので雨天では中に水が溜まるのが難点。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする