WAIST GEAR<腰袋三段タイプ>

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051904 品番MDP-93AR
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。

用途
腰袋(三段タイプ)
様々な工具を入れて使用できます。
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×150 仕様電工ポケット 三段タイプ 材質ターポリン 形状3段 レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051904
2025-08-31
用途:
電気工事
ケイ・ワークス 様

以前からの使用者で使い勝手、耐久性に優れているので再購入。しかし赤しか在庫無く嫌々である。他の色をなぜ用意出来ないのか不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
35051913
2015-02-14
用途:
建前工事

袋の底が硬くしっかりしていて釘をいれても穴がなかなか空きにくいかんじです。また三段ついてるのでくぎも分けられてよいです

対象商品:
35051895
2014-07-11
用途:
軽天工事
有限会社ジーエル福山 様

ペン差しがほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
35051904
2013-02-25
用途:
電気工事(弱電)
建設業・工事業

毎回3段タイプを使用してるので
左側サイドポケットが少しでかいのと
2段目のサイズを少し横に広げるか大きくしてもらえると満足評価に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする