CD-S15CT ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 35053724

ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35053724 品番CD-S15CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパCD-Cシリーズに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。
必要最低照度は60lx(ルクス)と、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番500-454 仕様ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0〜40 電源太陽電池 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度制限なし 出力端子(測定データー)無し
注意
※初期設定、電池交換時にはORIGN設定(原点設定)を行なってからご使用願います。設定が出来ていない場合は、エラー表示、異常な数字がでますのでご注意願います。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35053733
2020-12-14
用途:
旋盤作業等の測定
愛川電機 様 (製造業)

信頼のミツトヨブランドで電池交換の心配がないソーラータイプなので大変満足しています。

対象商品:
35053733
2020-09-02
用途:
木工旋盤品の直径の測定。

電源の入り切りの必要もなく、今の所ストレスフリーだが、夜、薄暗い部屋では、なかなか電源が入らず、電灯の近くまでも持って行かないとと変えないいう不便もある。

対象商品:
35053733
2020-05-07
用途:
機械の組み立て,計測

至極の逸品です.値段は高いですが本当に使えます.以前使っていた電池式のミツトヨのノギスは15年近く使って壊れてしまったので,その代わりに長く使おうと思います.

対象商品:
35053724
2020-04-24
用途:
測定
その他業種

精度には文句なし
何よりソーラーなのが良い
ただ暗い場所での使用は向いてない

対象商品:
35053724
2019-12-20
用途:
機械加工品の測定。
自動車・二輪車・自転車関連業

長期使用時、突然の電池切れで困った事が多いので、現時点では是がベストと思っています、価格の安さをアピールした方が良いと思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
35053733
2019-10-17
用途:
遊具点検時の摩耗測定

電池式のノギスは長持ちしたためしがない。
現場で調子が悪くなったり、故障したりするとストレスである。
この製品は常に調子が良く、ストレスフリーです。
価格がもう少し安いとありがたい。

対象商品:
86893703
2018-12-08
用途:
設備組み付け、穴あけ加工など
刑部エンジニアリング 様 (製造業)

保管用のケースは共有ではなく小さいものがあると保管と持ち運びが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35053724
2019-10-01
用途:
寸法測定
製造業

非常に満足いく製品でした。納期も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする