曜日別特売
PT-424SL 超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業 35054257

PT-424SL 超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業 35054257
PT-424SL 超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業 35054257

超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)24(6角)
内容量1個注文コード35054257品番PT-424SL
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]対辺寸法(mm)24(6角)付属品Oリングピン付寸法L(mm)85寸法d(mm)29寸法D(mm)33.0寸法l(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35054171
2021-06-02
用途: 自動車整備

10mmと12mmを使用しています。このサイズのボルトを回す分には耐久性抜群です。破損よりも摩耗による交換になりそうなので長い目で見ればコスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 35054257
2019-02-11
用途: 水道用鋳鉄管の締め付け
建設業・工事業

電動インパクトレンチに使用してますが、使い勝手に問題なし。

対象商品 : 35054223
2019-01-08
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト使用すると耐久性が必要なので、何度かいろんなメーカーを買いましたがこれはなかなかの耐久性が高い。

対象商品 : 35054275
2017-10-12
用途: 現行、アトラスの、リアタイヤ脱着の為。

今までは、普通のソケットを使い、何度も割れた為、購入しました。長さ、薄さが、バッチリ使えました。

対象商品 : 35054171
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする