超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35054275 品番 PT-427SL
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 対辺寸法(mm)27(6角) 用途インパクトレンチ用 付属品Oリングピン付 寸法L(mm)85 寸法d(mm)29 寸法D(mm)36.7 寸法l(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35054171
2021-06-02
用途:
自動車整備

10mmと12mmを使用しています。このサイズのボルトを回す分には耐久性抜群です。破損よりも摩耗による交換になりそうなので長い目で見ればコスパの良い商品だと思います。

対象商品:
35054257
2019-02-11
用途:
水道用鋳鉄管の締め付け
建設業・工事業

電動インパクトレンチに使用してますが、使い勝手に問題なし。

対象商品:
35054223
2019-01-08
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト使用すると耐久性が必要なので、何度かいろんなメーカーを買いましたがこれはなかなかの耐久性が高い。

対象商品:
35054275
2017-10-12
用途:
現行、アトラスの、リアタイヤ脱着の為。

今までは、普通のソケットを使い、何度も割れた為、購入しました。長さ、薄さが、バッチリ使えました。

対象商品:
35054171
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする