※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 温度計・温湿度計
三商の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35054453
品番
CR-2000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
測定範囲
温度:-9.9〜+50.0℃、湿度:20〜90%r
色
白
質量(g)
93
電源
単4アルカリ乾電池1個
精度
温度:±1.0℃(-9.9〜+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35〜85%rh)、±10%rh(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×15×120
分解能(℃)
0.1
分解能(%RH)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35054453
CR-2000W
49695747
CR-2000W
でか文字デジタル温湿度計
クレセル
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました