L110V60WZ クリア電球 三菱電機 35056217

クリア電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056217 品番L110V60WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

透明ガラスのままの電球です。
キラキラした光が楽しめます。

ランプ電圧(V)110 口金E26 定格ランプ電力(W)60 用途ペンダント、シャンデリアなどの屋内照明に適しています。 種別60W形 全長(mm)109 種類白熱電球 外径(Φmm)60 全光束(Lm)840 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上透明 電球の種類クリア電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする