FL40SS・EX-N/37・P 飛散防止形蛍光ランプ 三菱電機 35056287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飛散防止形蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード35056287 品番FL40SS・EX-N/37・P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の皮膜を採用。
万一、物があたってランプが破損したり、ランプ器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。

用途
文教施設(学校、幼稚園)
遊戯場
食品工場
精密機器製造工場
鉄道関係(車輛、プラットホーム)
地下街、店舗
電子計算機室
種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形グロースタータ形 3波長形昼白色 定格ランプ電力(W)37 種類直管蛍光灯 電流(A)0.41 管径(Φmm)28 全光束(Lm)3450 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-4P 光色3波長形昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする