GL10 殺菌ランプ 三菱電機 35056305

GL10 殺菌ランプ 三菱電機 35056305 GL10 殺菌ランプ 三菱電機 35056305

殺菌ランプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35056305 品番GL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外線放射を発します。

適合点灯管
FG-1E、FG-1P
FG-7E、FG-7P
質量(g)60.0 タイプ10W形 電流(A)0.23 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格ランプ電力(W)10 紫外線出力(W)2.7 管長(mm)330 定格平均寿命(時間)6000 点灯形グロースタータ形 用途空気、水、器物の殺菌 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35056323
2016-11-21
用途:
冷蔵品の殺菌灯に使用

地元の電気屋さんに比べて価格・製品ともに満足しています。

対象商品:
35056314
2016-06-24
用途:
上履きの殺菌に
株式会社北海運輸 様 (運輸・通信業)

他の殺菌ランプより、スムーズに取り付けられました!

対象商品:
35056314
2016-08-03
用途:
クリーンベンチの殺菌灯として

前のものが切れてしまったので、交換しました。
問題なく使えています。

対象商品:
35056314
2015-09-04
用途:
排水処理試験

排水処理試験に初めて使用してみたが大変良好です。

対象商品:
35056314
2015-08-31
用途:
包丁殺菌庫に使用
社会福祉法人愛和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

包丁殺菌庫の殺菌灯が切れた為、交換のために購入した。
価格は安かったのでよかったと思います。

対象商品:
35056323
2016-01-11
用途:
滅菌室で使用

値段は安くて満足しておりますが、以前使用していたメーカーのものと比べて、耐久時間が短いですね。

対象商品:
35056305
2014-07-08
用途:
殺菌灯として

殺菌灯の規格が統一されていますので購入時に一番安いこの商品を選択しましたが普通に使用できる良い商品です。

対象商品:
35056305
2015-05-29
用途:
厨房にある、包丁の殺菌収納に使用

殺菌収納の殺菌ランプが切れてしまい、商品検索により御社の商品がヒットし、購入を決定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする