FDL13EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・2 三菱電機 35056427

FDL13EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・2 三菱電機 35056427 FDL13EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・2 三菱電機 35056427

コンパクト形蛍光ランプ BB・2

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35056427 品番FDL13EX-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

4本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプです。

用途
レストラン、スーパー等の店舗照明。
その他商業施設全般のダウンライト。
種別13WFDL形 昼白色 定格ランプ電力(W)13 口金GX10q-2 管長(mm)117 全光束(Lm)800 管径(Φmm)16.5 形状ダブル 質量(g)62 種類コンパクト形蛍光ランプ 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.3 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35056463
2020-01-10
用途:
菓子販売の店舗内の照明に使用
個人のお客様

いつもこれを使用しています。
三菱電機製なので品質に信頼があるし、コスパも良いし。

対象商品:
35056481
2019-09-06
用途:
玄関ホールの証明
高橋型工業株式会社 様

パナソニックの同等品をいままで使っていましたが、半分の価格で買えて何も変わりません。とても喜んでいます。

対象商品:
35056445
2019-07-16
用途:
トイレ天井電球交換

めったに切れることのない電球なので、ストックが用意してありませんでしたが、
モノタロウですぐに購入できました。
既存のメーカーとは違いますが、問題ありません。

対象商品:
35056481
2019-01-15
用途:
電球の取換
医療・福祉・介護関連業

蛍光ランプをできる限り安価に購入しようと探していたところ、本品を発見。(これまでは、近隣ホームセンターなどで他社製を購入。)三菱製品
なので特に問題なし。また、必要に応じて購入します。

対象商品:
35056481
2019-01-07
用途:
管理しているビルテナントの照明切れに対応
不動産業

問題なく使用できています。納品のスピードも問題ありまあせん。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
35056497
2018-04-23
用途:
電球交換
その他業種

特別な電球なので家電商品販売では商品自体が販売していないので手に入り満足電球交換して明るくなった。

対象商品:
35056481
2017-10-29
用途:
キッチンの照明
卸売・小売業

近くのダイエーで同じ商品を見たら、価格差が500円以上あったので、モノタロウで買いました。初めから使っていたモノとも同じものをリピートで、製造会社も三菱電機だし、問題なし。
送料が500円っていうのは、普通より安いので、モノタロウが持ち出ししているのか。ヤマト運輸が泣いているのか、どちらかだと思いますが、もういっそのこと、送料無料だったら、なんでもモノタロウから買うのになあ。

対象商品:
35056454
2018-07-29
用途:
洗面所 天井の照明

4個注文しました。配達も迅速で、梱包もしっかりされていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする