FPL18EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056682

FPL18EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056682 FPL18EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056682

コンパクト形蛍光ランプ BB・1

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35056682 品番FPL18EX-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

2本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。
優れた演色性により、ひときわ明るく、物の色が自然に見えます。

用途
デパート、レストラン、スーパー、ブティック等の店舗照明
一般事務室をはじめとするオフィス照明
種別18WFPL形 昼白色 種類コンパクト形蛍光ランプ 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 口金GY10q-3 全光束(Lm)1120 形状シングル 電流(A)0.375 管径(Φmm)20 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)222 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)7500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35056682
2018-02-06
用途:
NC旋盤機内照明として使用
製造業

お世話様です。数年以上使用でき、大変助かりました。
再注文しました。

対象商品:
75877611
2017-09-19
用途:
切れた物の交換

階段下の照明が、切れたため探していたら、割と安価な物が見つかり購入しました、満足で、同じ物を、後4カ所有るので追加購入予定です

対象商品:
35056664
2017-04-28
用途:
作業灯に取付
桐島自動車整備工場 様

初めてつかいました。P社の物より私的には色合いが好きです。また購入したいです。

対象商品:
75877593
2017-12-07
用途:
ミシンの電気スタンド

今まで使っていた物が付かなくなり、取引先のミシン店に問い合わせても在庫なく、近くのホームセンターでも取り扱っていなかった。
ここで注文したら翌日に届いたので良かった。

対象商品:
35056716
2016-04-23
用途:
子供の蛍光灯用

物は全くもんだいないし値段は、半額ぐらいで安く良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
35056725
2015-08-18
用途:
書類を見るための蛍光灯スタンドに使用
田畠 様

比較的安価なので、継続して使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
35056725
2015-03-09
用途:
交換ランプ

色合いが少し青っぽかったが、明るくて良い。

対象商品:
35056716
2011-01-18
用途:
パソコン使用時の手元用に
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか安く売っている所が無いので、まとめて買って送料無料になるのは買いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする