ラインボルトハロゲンランプ HALOSTAR クールタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35057111 品番JD110V85WN/P/E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

赤外反射膜をコーティングすることにより、従来の反射膜なしのタイプと比べて約15%の省電力を実現しました。
赤外反射膜をコーティングしているので、素手で触れることができ、取扱いが簡単です。(※点灯中、消灯後しばらくを除く。)
ヒューズを内蔵した安全構造です。

用途屋内一般照明・店舗照明・展示照明等に効果的にご利用いただけます。 種別100W形 長さ(mm)70 質量(g)9 種類ハロゲン電球 電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)1680 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)85 バルブ径(Φmm)12 色温度(K)2900 バルブ仕上クリア 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057111
2016-08-17
用途:
メンテナンス

取り扱いある店舗は少し遠かったり探すのに時間が掛かるので、ネットで簡単に購入できて有り難いです。値段も安価で、使ってみたところ品質に問題もないように感じています。

対象商品:
35057111
2013-04-11
用途:
葬祭場祭壇照明用
田所電機システム株式会社 様

素手で扱えるため作業に手間がかからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする