RF110V38WM レフランプ 三菱電機 35057154

レフランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35057154 品番RF110V38WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バルブ内面がアルミニウム反射鏡となっています。省エネタイプ。

外管径(Φmm)62 全長(mm)101 質量(g)34 タイプ40W形 種類レフ電球 口金E26 定格消費電力(W)38 全光束(Lm)340 ビームの開き(°)60 定格寿命(時間)1500 ビーム光束(Lm)130 ガラス球形式R 色温度(K)2800 最大光度(cd)180 ガラス仕上白色 ガラス球径(mm)62 電圧110V 用途店舗などのスポット照明、ダウンライト照明に適しています。 仕様屋内用 電球形状レフランプ 電球の種類レフランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09161826
2016-09-30
用途:
電球交換
OFFICE-KYSH 様

いつもはPanasonicを使っているが、取り扱いがなくなったのでお試しで購入した。
価格も安めで上場企業の商品なので、問題があるはずはないと思います。

対象商品:
35057154
2015-01-30
用途:
店内のスポット照明に

ちょうどいい明るさでいい

対象商品:
35057154
2014-07-01
用途:
商品部品として使用

商品的にも耐久性等なんら問題ありません。

対象商品:
09161826
2013-08-09
用途:
投光器に使用

問題なく使用できています。
現場ですぐに割ってしまうのでMonotaroブランドか大阪魂の安いレフランプがあればもう少し経費を抑えられるんですが

1人が参考にしています
対象商品:
09161826
2013-04-11
用途:
葬祭場祭壇照明用
田所電機システム株式会社 様

特に価格が魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする