黄銅製ニードルバルブ(10K)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35057206 品番 N1-A-2-8A
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃)80 寸法L(mm)32 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm)43 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC クラス10K バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057215
2022-02-18
用途:
水道関連
サービス業

メーカー製だけあってとてもしっかりした信頼ある製品です。

対象商品:
35057206
2018-04-09
用途:
水の微量調整時に使用しています
有限会社ベック九州 様

長期間使用しているところもありますが、特に問題なく使用できます。

対象商品:
35057206
2016-11-17
用途:
エアーインパクトレンチのインレット側エアーレギュレーターとして使用

インパクトレンチのインレット側にエアーレギュレーターとして使用。手元で無段階で調整でき、空気量も全く問題ありません。

対象商品:
35057197
2016-09-08
用途:
ガソリンの流量調整に
サービス業

まだ、本格稼働でないので、明確には言えないが
流量の調整が出来てない様な感じ 開閉は出来ているのは確認できた。

対象商品:
35057197
2016-05-24
用途:
油の流量調整
サービス業

特に、不満や不自由は無い

対象商品:
35057206
2015-07-25
用途:
塩ビ溶接、エアーブラシ風量調節。

1/4の商品でニードル部分を見たところ少し小さかったので風量に不安が出ましたが
取付けて試験したところまったく問題有りませんでした。
工作室に壁から配管を通して壁際に圧力計とこの商品その下にカプラーと言う形状で使用します。
部屋の外にコンプレッサーから配管上にレギレーターを入れてから部屋に入れています。
コンプレッサーは部屋の中で運転のオン、オフ出来るようにしていて部屋の中で
微妙な風量調節出来るこの商品を使用して正解だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする