サドル(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060794 品番 DF1616
参考基準価格(税別)¥35 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
呼びG16 用途厚鋼電線管用 質量(kg)0.012 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)65 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)20 厚さt(mm)0.9 寸法P(mm)45 寸法E(Φmm)5 内径D(Φmm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする