Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060821
品番
DF1636
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
呼び
G36
用途
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.036
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
100
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
25
厚さt(mm)
1.2
寸法P(mm)
75
寸法E(Φmm)
5.5
内径D(Φmm)
42