Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060837
品番
DF1642
参考基準価格(税別)
¥121
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
呼び
G42
用途
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.05
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
110
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
25
厚さt(mm)
1.6
寸法P(mm)
85
寸法E(Φmm)
5.5
内径D(Φmm)
48