Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 自動点滅器
端子式 EEスイッチ
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35062011
品番
EE8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一体方式
種類
熱動継電器形
JIS規格
1101P
定格電圧(V)
100
負荷容量
10A
幅(mm)
61.5
高さ(mm)
97.5
奥行(mm)
55.3
適合負荷
(インバータ)○
開閉
(素子)サーマルリレー式
照度(Lx)
(点灯)20〜80[JIS1P形]
消灯照度(Lx)
(点灯照度の〜倍以下)5
寿命
2000回
接続方式
端子式