EE8016 端子式 EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 35062036

 

EE8016 端子式 EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 35062036 EE8016 端子式 EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 35062036 EE8016 端子式 EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 35062036 EE8016 端子式 EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 35062036

端子式 EEスイッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062036 品番EE8016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一体方式 種類熱動継電器形 JIS規格161P 定格電圧(V)100 負荷容量6A 幅(mm)61.5 高さ(mm)97.5 奥行(mm)55.3 適合負荷(インバータ)○ 開閉(素子)サーマルリレー式 照度(Lx)(点灯)20〜80[JIS1P形] 消灯照度(Lx)(点灯照度の〜倍以下)5 寿命2000回 接続方式端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062011
2017-10-29
用途:
駐車場

駐車場の 防犯灯用の交換部品です 品物は完璧です さすがメーカー品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35062063
2015-07-11
用途:
夜間の電気機器に

取り付けが簡単で 作業が速い

対象商品:
35062027
2014-11-24
用途:
照明機器の自動点滅
株式会社立山科学ワイヤレステクノロジー 様

仕様どおりの動作をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする