曜日別特売
FY-20HDP2 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック) 35062072

FY-20HDP2 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック) 35062072
FY-20HDP2 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック) 35062072

屋外フード 樹脂製

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)270
内容量1個注文コード35062072品番FY-20HDP2
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。

用途20cm用材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)270寸法A(mm)270寸法D(mm)135寸法E(mm)160寸法B(mm)300寸法C(mm)280
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 紫外線や風雨にさらされて劣化したフードの交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

風のとても強かった後、お隣さんから「ウチのフード、飛んで行っちゃったんだけど、お宅のもひび割れてて同じことになりそうよ。」(同年築の同じハウスメーカー住宅)と教えてくれたので、サイズを測って似たデザインのこちらを手配し、翌日には到着。
メーカーが異なるのでさすがにネジ穴の位置は若干異なっていたが、添付のビスで取り付け完了。満足です。
(お隣さん、「いま、ハウスメーカーに連絡してる」って言ってたケド2~3日経過してもまだ換気扇がむき出しだったなぁ。またいくら掛かったんだろう?)

対象商品 : 35062133
2023-09-29
用途: 排気用の換気扇に使用

さっぱりカバーしたくれるから横からの雨などの掛かりがなくて丁度良い

対象商品 : 35062072
2023-01-28
用途: 経年劣化による破損で交換するため
野原商店卸売・小売業

しっかりしたもので、安心して取り付けられます。迅速丁寧な対応でした。

対象商品 : 35062106
2022-08-31
用途: 換気扇フードとして使用

パナソニックの同製品は、20年以上の長い年月、風雨に耐えてくれましたが、ついに破損に至りました。この機会に交換に至りましたが、同じ製品があって助かりました。

対象商品 : 35062106
2021-05-28
用途: 換気扇の屋外側に設置
農・林・水産業

建物の側面側の換気扇には屋外フードがついていなかったため、新たに設置しました。既成の木枠(外寸350mm×350mm)にちょうどのサイズできれいに設置できました。まだ実感していませんが、風除け等の効果を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35062106
2020-12-18
用途: 部品の取り換え
製造業

経年劣化のため取り替えました。発注の翌日に商品が届き、取り付けビスの本数も少なく作業は簡単で大変助かりました。

対象商品 : 35062106
2020-11-25
用途: 破損品の取り替え
その他業種

古い型で、何軒かのホームセンターで探しましたが合うのが見つからず、貴社の品でほぼ合いそうなのを購入したら、ピッタリでした。工事も簡単で助かりました。

対象商品 : 35062106
2021-03-02
用途: 新設
大村農園農・林・水産業

雨の侵入と風の影響を防ぐために購入しました。軽くて取り扱いしやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする