横受

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状横受(直通) 種別25通 注文コード35063612 品番221-455
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は形状・種別など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)49.5 寸法B(Φmm)25.5 寸法C(mm)56.5 寸法D(mm)42 寸法E(mm)29 寸法F(mm)15 寸法G(mm)- 寸法H(mm)5.5 寸法I(mm)4 寸法J(mm)35 寸法K(Φmm)3.8 寸法L(Φmm)6 形状横受(直通) 材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品スチール十字穴付皿木ネジ 種別25通 質量(g)39 取付穴数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
タオル&バスタオル掛けに
サービス業

この横受けはタオル・バスタオル掛けのステンパイプと一緒に購入した商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35063603
2025-03-20
用途:
室内収納
有限会社ライディングスポット内 様 (製造業)

製品もきれいで取り付けビスも同梱されていてよかったです

対象商品:
35063594
2023-09-21
用途:
共同住宅のステンパイプ

大工からの指定です。
取付がしやすいとのことです。
長い間使用しています。

対象商品:
35063594
2023-04-25
用途:
クローゼットのハンガーパイプ
その他業種

これまで使っていたものよりも、直径のサイズはちょっと大きめなのですが、全体の長さが同じだったので、私もΦ32で正解でした。ハンガーパイプもたわまなくなり、落ち着きました。ありがとうございました‥☆。

対象商品:
35063603
2022-04-14
用途:
クローゼット 横受け破損・・回復した!

交換にあたり 同サイズ縦横 穴位置同じものはなかったので やや心配。
早く到着。早速 交換
ビスが元のものより 細い
穴入が ややずれる。。。
旧ビスは元の位置へ
同梱ビスは新規の穴として。クローゼットのバー 回復!ありがとう

1人が参考にしています
対象商品:
35063621
2021-05-12
用途:
車のテールゲートに物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス鋼Φ20とのクリアランスが絶妙でピッタリの相性。
剛性も高く、値段以上の買い物と感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
35063576
2021-02-03
用途:
階段での垂直補助棒の固定
教育・研究機関

通常の金具は、ビス2本で固定するタイプで、180cm長の垂直補助棒はやわく無理。そこで下板を張り、4本で固定するこの治具2個と、下部固定治具を使って、補助棒を取り付けた。頑丈に出来上り満足。

対象商品:
35063621
2022-01-23
用途:
ハンガー掛け

モノタロウさんのステンレスパイプと同時に購入して、接続しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする