FCT0.5mm x2P 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業 35065021 FCT0.5mm x2P 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業 35065021 FCT0.5mm x2P 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業 35065021 FCT0.5mm x2P 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業 35065021

電子ボタン電話用ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 対数(P)2 注文コード35065021 品番FCT0.5mm x2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は対数・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。
対より構造により、漏話特性に優れています。

種類通信ケーブル 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.5 全長(m)200 シース厚(mm)約0.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 仕上外径(Φmm)4.5 絶縁体厚さ(mm)約0.15 用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35064951
2023-08-02
用途:
計測機器を 接続時
スターシステム 様

値段の割に 細いです。
もう少し太くて 同じ値段で 入荷するように お願いします。

対象商品:
35064951
2014-07-15
用途:
内線電話の配線用

比較的しっかりしたケーブルですが、扱い易く重宝しています。
社内のちょっとした電話配線に便利です。価格も安く大変よいです。

対象商品:
35064951
2015-02-12
用途:
電話工事

今回も購入して、非常に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35064985
2014-05-15
用途:
電話工事にて使用
株式会社J-NETシステム 様

注文し受け取りまでが早く、値段も安いので、毎回注文しています。キャンペーンコードも付ければもっと安くなるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする