No.7235 自動車塗装用マスキングテープ No.7235 日東電工 35080017

No.7235 自動車塗装用マスキングテープ No.7235 日東電工 35080017 No.7235 自動車塗装用マスキングテープ No.7235 日東電工 35080017

自動車塗装用マスキングテープ No.7235

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4巻) 注文コード35080017 品番No.7235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

基材強度に優れ、ウレタン塗装に最適。塗装面、ゴム部分への糊残りもほとんどなく、被着体を汚染しません。
ラインもシャープで見切り用に適しています。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.1 用途自動車・車両の塗装時のマスキングに。 基材和紙 伸度(%)4.0 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)150 主な用途自動車塗装用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)47.9 高速巻戻し力3.53(30m/min) 引張強度(N/18mm)86.3 対SUS粘着力(N/18mm)3.43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35080017
2017-02-09
用途:
紙商品の包装、仮止め
卸売・小売業

現場再度では何の不都合はないそうです。
今まで使用していたテープは段ボール、クラフト紙と同色でした。
今回購入したのは黄色がきつい。従来使っていたものを購入したかったのに、代替品として載っていたものを購入。仕方なく、廉いから購入した。評価は未定。次の購入時に現場がどのように判断するかで決まるでしょう。

対象商品:
35080017
2014-10-02
用途:
ペンキ塗りに使用

写真に写っているより、かなり黄色。

白色が欲しい。

対象商品:
05490362
2011-04-13
用途:
スポット溶接のチップに貼り付ける。(通電防止)
エヌ・ケー工機株式会社 様

テープ自体の厚さが丁度いい。

1人が参考にしています
対象商品:
35080026
2016-01-14
用途:
仮止めに使います
農・林・水産業

手で切ると巻き方向に切れるので使いづらい、

対象商品:
35081697
2015-07-12
用途:
自動車塗装

ボロボロになりやすい、なにより出荷してから届くまで時間がかかり過ぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする