※正面
COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリースインナー フルジップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
LL
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35080983
品番
TMF-6303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
保温性抜群のブロックフリース生地使用
用途
防寒衣類
色
ブラック
サイズ
S
種別
インナーフリース
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
65
機能
防寒、保湿、速乾性、軽量
身幅(cm)
48
身丈(cm)
60