※正面
COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリースインナー フルジップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
35081035
品番
TMF-6303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
保温性抜群のブロックフリース生地使用
用途
防寒衣類
色
ネイビー
サイズ
S
種別
インナーフリース
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
65
機能
防寒、保湿、速乾性、軽量
身幅(cm)
48
身丈(cm)
60