【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾加工なし)

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35081121 品番405〜500cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
すそ部分は加工しておりません。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)

幅(cm)220〜300 高さ(cm)405〜500 加工UV加工 種別抗菌・防カビ 材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 厚さ(mm)0.15 タイプ裾加工なし 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、高さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※WEB注文限定商品です。
※別注オーダー品リニューアル!!サイズバリエーション拡大しました。注文コード:12204520

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35081121 405〜500cm 12204520 - 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 1枚 10,600〜 税込11,660 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081121
2024-04-26
用途:
倉庫内で現場作業との仕切りとして
小島精工株式会社 様

倉庫の中で作業する際にスポットクーラーを設置してますが夏場は暑く
今年の夏に向けて作業場を快適にする為に間仕切りシートで囲ってみようと
取付中です。

対象商品:
35080963
2020-11-13
用途:
チャボ小屋の保温のため
教育・研究機関

サイズがピッタリで、重宝に使っております。マジックテープもついていて、使い勝手が良いです。

対象商品:
35081015
2018-01-22
用途:
事務所の防寒用に
合同会社アグリハイテック 様

工場でなく事務所なのでちょっとゴツイかと思ったがタチカワV5トリプルレールで最外に本品、真ん中にレースカーテン、最内に遮光カーテンをつり付けたら室内からは見えないので違和感はなかった。保温、遮音性能は抜群です。

対象商品:
35081024
2016-06-18
用途:
塗装時の仕切り用として

軽いので移動が楽、結構丈夫なので、長く使えそうです。

対象商品:
35080972
2015-09-01
用途:
住設工事
卸売・小売業

今回の商品(透明糸入り間仕切シート)にかんして満足しました。

2009-07-01
用途:
倉庫入り口に
個人のお客様

間仕切りと、入り口の両方で高さが違うので、規格品では合わなかったのですが、指定できるから助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする