曜日別特売
TMF-6304 ブロックフリースインナー ハーフジップ COVER WORK(カバーワーク) 35081139

※正面

TMF-6304 ブロックフリースインナー ハーフジップ COVER WORK(カバーワーク) 35081139
TMF-6304 ブロックフリースインナー ハーフジップ COVER WORK(カバーワーク) 35081139

ブロックフリースインナー ハーフジップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード35081139品番TMF-6304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
¥1,790

保温性抜群のブロックフリース生地使用

用途
防寒衣類
色
ネイビー
サイズ
S
種別
インナーフリース
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
65
機能
防寒、保湿、速乾性、軽量
身幅(cm)
46
身丈(cm)
64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする