※正面
COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリースインナー ハーフジップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35081175
品番
TMF-6304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
保温性抜群のブロックフリース生地使用
用途
防寒衣類
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
インナーフリース
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
69
機能
防寒、保湿、速乾性、軽量
身幅(cm)
54
身丈(cm)
72