TMF-6522 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081333

※正面

TMF-6522 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081333
TMF-6522 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081333

帯電防止裏起毛前開きタイツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード35081333品番TMF-6522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナータイツです。

用途
屋外作業時の防寒対策に。
サイズ
4L
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン、裏面:ポリエステル、腰ゴム部:ポリエステル
適合規格
静電気帯電抑制性能:JIS T8118
機能
防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工
全長(cm)
95
身幅(cm)
49
注意
※静電気の発生・帯電を抑制しますが、効果は使用条件により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081324
2026-04-01
用途: 冬場の寒い時のインナーにしてます。
金成 様(製造業)

静電気の発生がしないのが凄い。
毛玉には無縁そうです。
もうちょっと厚めならばよかった。

対象商品 : 35081324
2021-01-19
用途: 屋外、農作業
中本商事 様(建設業・工事業)

滑りが良く、足にフィットする感がありとてもはきやすい。あったかさも十分ありホットテック同等でした

対象商品 : 35081324
2020-02-22
用途: 野外作業時
その他業種

可もなく不可もない普通のタイツです。価格が安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする