No.7235 自動車塗装用マスキングテープ No.7235 日東電工 35081697

自動車塗装用マスキングテープ No.7235

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7巻) 注文コード35081697 品番No.7235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

基材強度に優れ、ウレタン塗装に最適。塗装面、ゴム部分への糊残りもほとんどなく、被着体を汚染しません。
ラインもシャープで見切り用に適しています。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.1 用途自動車・車両の塗装時のマスキングに。 基材和紙 伸度(%)4.0 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)150 主な用途自動車塗装用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)47.9 高速巻戻し力3.53(30m/min) 引張強度(N/18mm)86.3 対SUS粘着力(N/18mm)3.43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35080017
2017-02-09
用途:
紙商品の包装、仮止め
卸売・小売業

現場再度では何の不都合はないそうです。
今まで使用していたテープは段ボール、クラフト紙と同色でした。
今回購入したのは黄色がきつい。従来使っていたものを購入したかったのに、代替品として載っていたものを購入。仕方なく、廉いから購入した。評価は未定。次の購入時に現場がどのように判断するかで決まるでしょう。

対象商品:
35080017
2014-10-02
用途:
ペンキ塗りに使用

写真に写っているより、かなり黄色。

白色が欲しい。

対象商品:
05490362
2011-04-13
用途:
スポット溶接のチップに貼り付ける。(通電防止)
エヌ・ケー工機株式会社 様

テープ自体の厚さが丁度いい。

1人が参考にしています
対象商品:
35080026
2016-01-14
用途:
仮止めに使います
農・林・水産業

手で切ると巻き方向に切れるので使いづらい、

対象商品:
35081697
2015-07-12
用途:
自動車塗装

ボロボロになりやすい、なにより出荷してから届くまで時間がかかり過ぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする