トルネ
トルネの キッチン・調理用品
トルネの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
トルネの おにぎり型
エンボス加工俵おむすび型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35084709
品番
P2168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
俵型おにぎりが作れるおにぎり押し型。こびりつきにくい加工。
2つ一気に作れます。パーツに分かれるのでお手入れしやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
30.6
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×8.5×4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機等でのご使用はおやめください。冷凍庫でのご使用はおやめください。