三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
三商印 宮原 メスフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35087823
品番
74-1021
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
5
色
白
高さ(mm)
71
許容誤差(mL)
±0.025
ガラス栓(TS)
9
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし