三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
三商印 宮原 メスフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35087866
品番
74-1025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
50
色
白
高さ(mm)
150
許容誤差(mL)
±0.060
ガラス栓(TS)
13
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし