三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
三商印 宮原 メスフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088024
品番
74-1050
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
色
茶
高さ(mm)
330
許容誤差(mL)
±0.400
ガラス栓(TS)
22
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし