G10 リキッドコンパウンド G10 Farecla(ファレクラ) 35089713

リキッドコンパウンド G10

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード35089713 品番G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子でありながら、優れた切削性があり、ふきとりも良く、素晴らしい光沢が得られます。(ノン・シリコン、ノンワックス)

用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ タイプ液状 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089713
2017-07-31
用途:
車の塗装仕上げ

黒塗り車の板金塗装最終光沢仕上げに使用光沢もバッチリこれは良いですね

対象商品:
06952084
2014-01-27
用途:
カーボディーのちょい傷磨き
ファミリーサロン 様

今まで以上のつや

対象商品:
06952084
2013-06-01
用途:
塗装面の仕上げ

趣味で使う分には問題なく使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする