リライアソル S-PA(N)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200L) 注文コード 35089758 品番 S-PA(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

切削性能に優れています。
耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。
さび止め性に優れています。
環境に配慮した商品。
消包性に優れています。

用途アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 仕様あわだち性(24℃):1ml 容量(L)200 pH9.3 使用希釈倍率アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10〜30倍(被削材や加工条件により調整) 密度(g/cm3)(15℃)0.94 外観(原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(25℃)33 耐食性(室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする