※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 35094875 - ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 35094875 - ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 35094875 - ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 35094875

ニトリルゴム手袋 厚手

(303件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35094875 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。

サイズL 全長(cm)27 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 厚さ(mm)約0.9±0.1 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないください。(耐熱温度40℃以下でご使用願います。)
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れを良く洗い落とし,陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品説明動画

【ニトリルゴム手袋 厚手】耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋!.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 303
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
レンジ周りの油汚れの掃除に使用
卸売・小売業

厚手ですが柔らかくはめやすいうえ、脱ぐときもひっかからず取り回しが快適です

2025-11-19
用途:
棘のある果実木の手入れ
丸の内熱供給株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

指が動きやすく、棘が刺さりにくい。数回しか使っていないので、、耐久性をあるか検討する。

2025-10-31
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換時に使用しています。
十分な厚みがあって耐久性良好。やわらかいので作業に支障もなくリピートしています。

2026-01-22
用途:
農作業
藤沼農園 様 (農・林・水産業)

厚手なので、指の動きが動かしづらい
指の動きがスムーズになれば
手袋の厚さは、ちょうど良い感じだった

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
35094875
2025-09-20
用途:
庭いじり

草むしりや木の剪定で使用しています。強度がありレモンの木などトゲがあるものでも安心です。

対象商品:
35094875
2025-07-12
用途:
水処理作業
その他業種

夏はこれ一択
薄いが故につまむ作業で指先に穴が開きやすいので、1マイナス

2025-04-19
用途:
洗車用
運輸・通信業

リピート購入。耐久性はあるものの臭くなるので買い替えました。寒さ対策になるし年中使えるし、発砲タイプだとすぐ破れるので、こちらがおススメです。

2025-01-06
用途:
清掃時等に使用

清掃の時や、草むしり、植栽の時に使用しています。薄いですが丈夫でなので、手にはめても違和感なく使用でき助かります。ここ数年リピートで注文しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ダース単位となりますか?
回答:
1双単位となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする