6204-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 35095977 6204-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 35095977 6204-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 35095977

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(222件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35095977 品番 6204-2RS
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)14 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000 基本動定格荷重Cr(N)13500 基本静定格荷重Cor(N)6650 JIS等級G10 荷重方向ラジアル 転動体材質GCr15 ベアリング番台6200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 222
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36782821
2026-01-21
用途:
トラクター爪軸受け
ハヤシオート販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品としては開放型だが、シールドタイプに変更。
メンテナンス給油が不可なので、こちらの方が長持ちすると判断致しました。

2025-12-16
用途:
トラクターのロータリー軸受けの交換
農・林・水産業

ホームセンターでは取り扱っていなかった為注文。翌日に到着しとても助かった。純正品はオープンだったが試しにシール付きに変更。特に問題なく使用出来ている。

2026-02-12
用途:
除雪機のメンテナンス

除雪機のメンテナンスで、とてもコスパで助かりました。

2025-07-16
用途:
オーガベアリング交換。
農・林・水産業

ベアリングを外してみたら、微妙にするような金属音がするので交換しました。
交換後は、音は消えオーガもスムーズに回っています。

対象商品:
35095952
2025-04-10
用途:
セロー225
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので1年保てばいいやと購入しましたが、全く問題ありません。ホイールを購入する度にベアリングを交換してますがこちらの商品で十分です。

2026-01-20
用途:
ベアリングとして
グラッツェ ミレ 様

迅速な対抗感謝です、商品もよく大変助かりました、次回もまた購入しようかと思います

対象商品:
35095977
2026-01-14
用途:
ホイールベアリング交換
運輸・通信業

純正と同等の性能で安い。
手軽に交換出来るので次回も使用したい。

対象商品:
35095961
2025-03-18
用途:
農業機械の修理
運輸・通信業

問題なく使用する事が出来ました。
水分や埃のある所での使用するので、耐久性はこれからみていきます。ベアリングを取り付けての状態は新品と変わりないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする