6204-2RZ ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 35096022

 

6204-2RZ ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 35096022
6204-2RZ ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 35096022
モノタロウ

ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(51件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード35096022品番6204-2RZ
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)13960材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000基本静定格荷重Cor(N)7930JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台6200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

バイクのフロントホイールに2個使用してみた。初めてモノタロウブランドのベアリングを使ってみた。とてもスムーズで良さそうだった。耐久性はまだ不明だが、メーカーのものと変わりないと期待して良いと思う。

対象商品 : 17661735
2025-01-06
用途: スーパーカブのホイールベアリング交換
その他業種

ja10のホイールベアリングに使いました。
ノーマルがダメになっていた訳ではないですが、
距離も乗ってるし、整備として交換しました。
ホイールを空転させると軽くなっているのが分かります。
走っている時は分からないですけどね。
安くて助かります。

2024-11-19
用途: gf250sのレストア
農・林・水産業

フロントホイールのベアリング交換に使用しました。安く手に入るので助かってます。

2025-07-08
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

安価で問題なく使用していますが、耐久力がメーカー品と遜色ないか分からないところがあります。

対象商品 : 17661744
2023-12-20
用途: いい商品

何度もリピートしてます、
バイクのミッションのベアリング打ち替えに使ってます
c3と指定がない限りメーカー品と遜色なぃでしょう

対象商品 : 36783056
2024-01-24
用途: 特殊な治具用に使用しました。

安くて問題なく使用できました。また必要な時には購入したいと思ってます。

対象商品 : 35096004
2022-10-19
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

回転の遅い部分には接触型を使用していますが、回転の速い部分にはこの非接触型を使用しています。まったく問題なし。耐久性も有名ブランドと変わらないような気がします。唯一劣る点は、有名ブランド品は箱入りですが、こちらはビニール袋に入っているだけです。今後もリピートすると思います。

対象商品 : 35096004
2022-08-11
用途: 農機具のメンテナンス
有限会社平林園農・林・水産業

普通に使えています。水分の多いところでの使用になるので、錆びないか心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする