風呂の換気扇が数年でベアリングがだめになるので、交換に使用してます。
いままで開放型使用してたので、ゴムシールタイプで長持ちしてくれたら嬉しい。結果は5年以上さきと思いますが。
片輪に(608VV 35096056 608-2RZ)×2ケ使用しました。
間座(スリ-ブ 75795851 0900-093-90004)×1ケを追加取付し
新車時より強度が増し安定性が向上致しました 有難う御座いました。
608-2RZがストライダーのベアリングとして使えました。
ホイールがプラスチック製なので、圧入というほどでもなくはめられます。
サイズに間違いはなく、ホコリも入りにくそうです
耐久性はまだ分かりませんが、交換直後の動きはスムーズです
今までは国内メーカーを使ってましたが、コストを考えて最近はモノタロウ商品を使用しております。何の問題もありません。お勧めかと思います。
小型の物入れの隣に中型物入れを作成しました、床に小型と中型の物入れを作成したので二つ同時に作成してどちらもミニチュアベアリング使用をして自在に出し入れ出来る様にしました。