セーバーソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35099057 品番GSA1100E
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。

切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材230 切断能力(mm)パイプ150 ストローク数(min-1[回/分])0〜2700 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.5 用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に トラスコ品番352-9703 セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95 カーボンブラシ呼び番号1619P04838 アズワン品番65-2012-87

商品説明動画

GSA1100 E Professional ボッシュ セーバーソー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35099057
2016-11-01
用途:
解体作業
株式会社 荒川商店 様

かなり使いやすい道具ですただ歯がすぐに切れなくなるのでもう少しもちの良い物に変えてみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする