- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102324 - ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102324 - ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102324 - ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102324

ボールベアリングプーラー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35102324 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。

セット内容ホルダー×1、センターボルト×1、ヨークボルト×2、ヨークボルト(延長用)M×2、ヨークボルト(延長用)L×2、センターアダプター×1、アタッチメント(11)×2、アタッチメント(12.5)×2、アタッチメント(15)×2 質量(kg)1.71 ケース寸法(mm)260×195×50 適合径(Φmm)35〜120(ボールベアリング芯間) 適合ベアリング6207〜6211:11/12.5/15、6305〜6308:11/12.5、6403〜6405:11/12.5/15 用途ボールベアリングの引抜に
注意
※用途以外には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

錆びた6205のベアリングが一発で外れました。強度も申し分ないです。

対象商品:
35102324
2024-07-16
用途:
機械のメンテ
エムツーカンパニー 様

6306を引き抜くに使用した。3種類あるひっかけるやつの適合が良く分からない。押しネジの先端治具?が1度使ったら外れない、これがないと押しネジが斜めに傾いてきてしまう。
安物だからしょうがないと割り切って使用していく。

対象商品:
35102324
2023-05-04
用途:
機械メンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い慣れた感じで使用出来ます。
説明書の書き方が悪いですが、判る範囲でした。

対象商品:
35102315
2022-11-11
用途:
ミッションカウンターベアリングの取り外し
有限会社エム・エス・テクノロジー 様

工具の性質上ベアリングの再使用は不可ですが、確実にベアリングが外せます。少し価格は高いですが、まぁ他の物に比べたら安価な部類でしょう。私はこの工具に1万の価値があるのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35102324
2021-04-30
用途:
機械整備作業時のベアリング引き抜き時
建設業・工事業

先端金具が3種類有るが、指定番号の中に無いものに使用して、最初の1個は、駄目で、2個目は、引き抜き出来たが、もう一回り大きな物にも対応可能な、製品が欲しい。(6312用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする