Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の バール
ヒラタ ショーレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35102893
品番
02052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これ1本で石のみ・金づち・てこの3役のはたらきがあります。
非常災害時や(約2tの重量物の移動)。
園芸に(庭石の移動や、根切りなど)。
全長(mm)
1600
形状
刃:両刃
幅(mm)
35
質量(g)
8000