深溝玉軸受 6200番台 開放型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35103914 品番 6201
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)37 種別開放形 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103932
2022-11-20
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103932
2022-11-17
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103957
2017-04-30
用途:
メンテナンス

有名メーカーの物が安く買えて満足です、次回も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする