JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35103923
品番
6202
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
種別
開放形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方