深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード35104273 品番63012RS
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)60 種別接触シール付き RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104282
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品:
22236393
2019-06-06
用途:
スーパーカブ用

スーパーカブ90カスタム(HA02)の前輪ベアリングがイカれたため、同一メーカーで純正品に最も近いこちらの製品を購入。 
純正の6300RSは、片面ゴムシール、金属製リテーナですが、こちらは、両面ゴムシール、樹脂製リテーナとなっています。 
使用上問題は無いと思われますが、構造は純正品と異なることを念頭に置いておいた方がいいでしょう。

対象商品:
35104282
2019-06-02
用途:
リアタイヤ交換に併せて
その他業種

リアタイヤ交換に併せて本ベアリングも交換。非常にスムーズになりました!

対象商品:
35104282
2019-02-10
用途:
バイク整備

スズキユーディミニのドライブアクスルベアリングを交換するために63022RSを購入しました。現品もKOYOの両側接触ゴムシール形ですが刻印は6302RSとありました。40年前のベアリングと比較するのも失礼な話ですが、予備番号の仕様が変更されたものと推測しています。

対象商品:
22236427
2017-01-28
用途:
ドラックスター11フロントホイルべヤリング

最高に満足 申し分なし 包装もしっかりして居ります 整備士

対象商品:
22236393
2016-08-20
用途:
バイクの軸受の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

JTEKTのベアリングが安価で入手できました。
珍しい型番にも関わらず買うことができてよかったです。
そのため5日ほど待ちましたが問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
59704766
2017-01-28
用途:
バイク ドラックスター11 ホイル

注文品番と現物の刻印番号が6303だけで2RS表示なしだが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする